Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MKey9M 24VDC Sicherheitsverriegelungsschalter

ABB
kopierenkopieren
ABB - MKey9M 24VDC Sicherheitsverriegelungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TLA050009R0112

  • Zuhaltekraft - 2000 N

  • Mit Fluchtentriegelung - Nein

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7350024466430

Sonepar Artikelnummer

121303290

Hersteller Artikelnummer

2TLA050009R0112

Hersteller Typ

MKEY9M, SOL M20, 24V, STD. KEY

Hersteller Artikel Nr.:

2TLA050009R0112

Zuhaltekraft:

2000 N

Mit Fluchtentriegelung:

Nein

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Mit Hilfsentriegelung:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24 V

Breite des Sensors:

46 mm

Höhe des Sensors:

160 mm

Länge des Sensors:

46 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0.2 A

Gehäusebauform:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 40 °C

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.603 kg

Mkey sind Sicherheitsverriegelungsschalter mit oder ohne Zuhaltung. Es gibt Ausführungen aus Kunststoff, Kunststoff mit Edelstahlkopf, Druckguss oder Edelstahl. Für die unterschiedlichsten Einbausituationen gibt es verschiedene starre und flexible Betätiger. Die Ausführungen mit Zuhaltung (zum Prozess- oder Personenschutz) haben eine Zuhaltkraft von 1800 bis 2000 N.