ABB - ML1-100C Leuchtmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA611400R1008
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - farblos
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500306208
Sonepar Artikelnummer
121293195
Hersteller Artikelnummer
1SFA611400R1008
Hersteller Typ
ML1-100C
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA611400R1008
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
farblos
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
Nein
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg


