ABB - MLBL-02Y Leuchtelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA611621R1023
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 48 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 48 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500544631
Sonepar Artikelnummer
121292058
Hersteller Artikelnummer
1SFA611621R1023
Hersteller Typ
MLBL-02Y
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA611621R1023
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
48 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
48 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.010 kg


