ABB - MLBL-03Y Leuchtelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA611621R1033
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 60 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 60 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500544686
Sonepar Artikelnummer
121292063
Hersteller Artikelnummer
1SFA611621R1033
Hersteller Typ
MLBL-03Y
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA611621R1033
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
60 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
60 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.010 kg


