ABB - MLBL-08R Leuchtelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA611621R1081
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 380 V
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500544914
Sonepar Artikelnummer
121292085
Hersteller Artikelnummer
1SFA611621R1081
Hersteller Typ
MLBL-08R
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA611621R1081
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
380 V
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
380 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.010 kg


