ABB - MLBL-09BR Leuchtelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA611621R2091
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 415 V
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500545515
Sonepar Artikelnummer
121292243
Hersteller Artikelnummer
1SFA611621R2091
Hersteller Typ
MLBL-09BR
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA611621R2091
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
415 V
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
415 V
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.010 kg


