ABB - MN274 N+PE Schienen-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041282R9999
Höhe - 300 mm
Breite - 500 mm
Polzahl - 2
Schienenstärke - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617412823
Sonepar Artikelnummer
121305950
Hersteller Artikelnummer
2CPX041282R9999
Hersteller Typ
MN274
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX041282R9999
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Polzahl:
2
Schienenstärke:
5 mm
Max. Bemessungsstrom:
440 A
Sammelschienenlage:
Mitte mittig
Tiefe:
200 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Schienenabstand:
40 mm
Schienenhöhe:
30 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
20 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.400 kg


