Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MO Kurzschl-Schutzschalter 73A

ABB
kopierenkopieren
ABB - MO Kurzschl-Schutzschalter 73A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SAM461000R1018

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 73 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1022 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250 .. 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614536649

Sonepar Artikelnummer

120705126

Hersteller Artikelnummer

1SAM461000R1018

Hersteller Typ

MO165-73,73 A

Hersteller Artikel Nr.:

1SAM461000R1018

Überlastauslöser Stromeinstellung:

73 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1022 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

250 .. 690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

37 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Nein

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

73 A

Verlustleistung:

15.66 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

30 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

142.65 mm

Breite:

55 mm

Tiefe:

122 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

1.000 kg

Kurzschluss-Schutzschalter MO165 mit elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe für den Kurzschlussschutz von Motoren bis 45 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 55 mm. Das Gerät hat eine Drehgriffbedienung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/TRIP/0. Der Drehgriff ist mit Hilfe eines Vorhängeschlosses in 0-Position direkt verriegelbar. Hilfs- und Signalkontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser können ohne Werkzeug angebaut werden. 3-Phasen-Schienen für 125 A erlauben die gemeinsame Einspeisung mehrerer Geräte. Zubehör für Schaltschrankeinbau ergänzt das Sortiment.