Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ABB - MO325-1 Kurzschluss-Schutzschalter 1 A

ABB
kopierenkopieren
ABB - MO325-1 Kurzschluss-Schutzschalter 1 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SAM160000R1005

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 11.5 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400 .. 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614302015

Sonepar Artikelnummer

120439527

Hersteller Artikelnummer

1SAM160000R1005

Hersteller Typ

MO325-1A

Hersteller Artikel Nr.:

1SAM160000R1005

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

11.5 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

400 .. 690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.25 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.25 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Nein

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

1 A

Verlustleistung:

6.3 W

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

87.5 mm

Breite:

54 mm

Tiefe:

75.5 mm

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.310 kg

MO325-1 Kurzschluss-Schutzschalter