ABB - Mod für NH-Trennl. ABB 3FB MD300E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042266R9999
Polzahl - 3
Anzahl der NH-Sicherungsunterteile - 0
Bemessungsstrom - 850 A
Baugröße - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617422662
Sonepar Artikelnummer
121304283
Hersteller Artikelnummer
2CPX042266R9999
Hersteller Typ
MD300E
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042266R9999
Polzahl:
3
Anzahl der NH-Sicherungsunterteile:
0
Bemessungsstrom:
850 A
Baugröße:
sonstige
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Montageart:
Sammelschienensystem
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
900 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
159.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.126 kg


