ABB - Mod Lasttrennschalt 2FB A400 MJ25408

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043024R9999
Polzahl - 2
Baugröße - sonstige
Montageart - Sammelschienensystem
Mit Abdeckung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617430247
Sonepar Artikelnummer
121260689
Hersteller Artikelnummer
2CPX043024R9999
Hersteller Typ
MJ25408
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043024R9999
Polzahl:
2
Baugröße:
sonstige
Montageart:
Sammelschienensystem
Mit Abdeckung:
Nein
Höhe:
770 mm
Breite:
520 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.708 kg


