ABB - Mod Lasttrennschalt 3FB A650 MJ35656

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043025R9999
Polzahl - 3
Baugröße - sonstige
Montageart - Sammelschienensystem
Mit Abdeckung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617430254
Sonepar Artikelnummer
121260690
Hersteller Artikelnummer
2CPX043025R9999
Hersteller Typ
MJ35656
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043025R9999
Polzahl:
3
Baugröße:
sonstige
Montageart:
Sammelschienensystem
Mit Abdeckung:
Nein
Höhe:
760 mm
Breite:
945 mm
Tiefe:
51 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.553 kg


