ABB - Mod mit NH-Trennl. ABB 2FB MD200HB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042246R9999
Polzahl - 3
Anzahl der NH-Sicherungsunterteile - 0
Anzahl der NH-Sicherungslasttrenner - 8
Bemessungsstrom - 850 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617422464
Sonepar Artikelnummer
121304369
Hersteller Artikelnummer
2CPX042246R9999
Hersteller Typ
MD200HB
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042246R9999
Polzahl:
3
Anzahl der NH-Sicherungsunterteile:
0
Anzahl der NH-Sicherungslasttrenner:
8
Bemessungsstrom:
850 A
Baugröße:
NH00
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Montageart:
Sammelschienensystem
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
750 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
192 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
25.747 kg


