ABB - Mod N+PE Schienen H 2FB 3RE MNH23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043014R9999
Höhe - 450 mm
Breite - 600 mm
Polzahl - 2
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617430148
Sonepar Artikelnummer
121260679
Hersteller Artikelnummer
2CPX043014R9999
Hersteller Typ
MNH23
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043014R9999
Höhe:
450 mm
Breite:
600 mm
Polzahl:
2
Tiefe:
400 mm
Mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.751 kg
ABB Modulare N+PE-Schienen MNH23, horizontal, 2 Feldbreiten, 3 Reihen. Modulare N+PE-Schienenanordnung (fertig montiert) für 2-feldbreite ABB-CombiLine-Felder mit 3 Reihen, direkt einsetzbar ohne weiteren Montageaufwand.


