ABB - Mod N+PE Schienen H 2FB 4RE MNH24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043016R9999
Höhe - 450 mm
Breite - 850 mm
Polzahl - 2
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617430162
Sonepar Artikelnummer
121260681
Hersteller Artikelnummer
2CPX043016R9999
Hersteller Typ
MNH24
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043016R9999
Höhe:
450 mm
Breite:
850 mm
Polzahl:
2
Tiefe:
400 mm
Mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.402 kg
ABB Modulare N+PE-Schienen MNH24, horizontal, 2 Feldbreiten, 4 Reihen. Modulares N+PE-Schienenfeld für 2 Feldbreiten mit 4 Verteilerreihen in ABB-CombiLine-Systemen.


