ABB - Mod N+PE Schienen H 3FB 3RE MNH33

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043015R9999
Höhe - 600 mm
Breite - 600 mm
Polzahl - 3
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617430155
Sonepar Artikelnummer
121260680
Hersteller Artikelnummer
2CPX043015R9999
Hersteller Typ
MNH33
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043015R9999
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Polzahl:
3
Tiefe:
400 mm
Mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.516 kg
ABB Modulare N+PE-Schienen MNH33, horizontal, 3 Feldbreiten, 3 Reihen. Fertig montiertes N+PE-Schienenmodul für 3-feldbreite ABB-CombiLine-Felder mit 3 Reihen.


