ABB - Mod Schalter 2FB Einsp T7/E1 MA211759

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043001R9999
Höhe - 770 mm
Breite - 520 mm
Polzahl - 2
Anzahl der Schalter - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617430018
Sonepar Artikelnummer
121260670
Hersteller Artikelnummer
2CPX043001R9999
Hersteller Typ
MA211759
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043001R9999
Höhe:
770 mm
Breite:
520 mm
Polzahl:
2
Anzahl der Schalter:
1
Tiefe:
65 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
Ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
Nein
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Mit Leistungsschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Nullspannungsschalter:
Nein
Mit Nullspannungsschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Umschalter:
Nein
Mit Umschalter bestückt:
Nein
Mit Verteilerklemmen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.452 kg


