ABB - MOD XT1-XT3 24V dc Motor mit Direktwirkung ?500300W Zubehör für XT1-XT3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA066457R1
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644003630
Sonepar Artikelnummer
120442075
Hersteller Artikelnummer
1SDA066457R1
Hersteller Typ
MOD XT1-XT3 24V DC
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA066457R1
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.355 kg


