ABB - MOD XT1-XT3 480...525V ac Motor mit Direktwirkung ?500300W Zubehör für XT1-XT3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA066462R1
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 480 .. 525 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 480 .. 525 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644692834
Sonepar Artikelnummer
120442079
Hersteller Artikelnummer
1SDA066462R1
Hersteller Typ
MOD XT1-XT3 480-52
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA066462R1
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
480 .. 525 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
480 .. 525 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.540 kg


