Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Modul ATS 125A, 3/4P, 2FB MA125ALT

ABB
kopierenkopieren
ABB - Modul ATS 125A, 3/4P, 2FB MA125ALT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043421R9999

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 500 mm

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom - 125 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617434214

Sonepar Artikelnummer

121304334

Hersteller Artikelnummer

2CPX043421R9999

Hersteller Typ

MA125ALT

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX043421R9999

Höhe:

150 mm

Breite:

500 mm

Polzahl:

4

Bemessungsbetriebsstrom:

125 A

Anzahl der Schalter:

0

Tiefe:

215 mm

Mit Abdeckung:

Ja

Kunststoff-Abdeckplatte:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Nein

Mit Lasttrennschalter bestückt:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Mit Leistungsschalter bestückt:

Nein

Geeignet für Nullspannungsschalter:

Nein

Mit Nullspannungsschalter bestückt:

Nein

Geeignet für Umschalter:

Ja

Mit Umschalter bestückt:

Nein

Mit Verteilerklemmen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.798 kg

Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für ABB ATS Compact OTM40-125 Umschalter, Rasteinheit 1 RE = 150 mm, Feldbreite 2 =500 mm, 24 Platzeinheiten, Bemessungsstrom In max. 125 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 215 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden