ABB - Modul InLine H1200 B600 PKNX1262A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004558M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 318 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 1143 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646956910
Sonepar Artikelnummer
121263274
Hersteller Artikelnummer
1STQ004558M0000
Hersteller Typ
PKNX1262A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004558M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
318 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
1143 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
18.019 kg


