Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Modul TruOne 400A, 2/3P, 2FB MBA400ALT

ABB
kopierenkopieren
ABB - Modul TruOne 400A, 2/3P, 2FB MBA400ALT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043424R9999

  • Höhe - 450 mm

  • Breite - 500 mm

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom - 400 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617434245

Sonepar Artikelnummer

121304328

Hersteller Artikelnummer

2CPX043424R9999

Hersteller Typ

MBA400ALT

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX043424R9999

Höhe:

450 mm

Breite:

500 mm

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsstrom:

400 A

Anzahl der Schalter:

0

Tiefe:

275 mm

Mit Abdeckung:

Ja

Kunststoff-Abdeckplatte:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Nein

Mit Lasttrennschalter bestückt:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Mit Leistungsschalter bestückt:

Nein

Geeignet für Nullspannungsschalter:

Nein

Mit Nullspannungsschalter bestückt:

Nein

Geeignet für Umschalter:

Ja

Mit Umschalter bestückt:

Nein

Mit Verteilerklemmen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

4.675 kg

Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz, für ABB ATS TrueOne OTM315-400 Umschalter 2-/3polig, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 2 =500 mm, 72 Platzeinheiten, Bemessungsstrom In max. 400A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 275 mm, WR Montagegerüst muss separat bestellt werden