ABB - Modularer Ringkernwanlder Differenzstromrelais RD2 u RD3 65A 29mm Innendurchmess

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM029000R1211
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Öffnungsdurchmesser - 18 mm
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542020707
Sonepar Artikelnummer
120457173
Hersteller Artikelnummer
2CSM029000R1211
Hersteller Typ
TRM Modularer Wandler, dm 29mm
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM029000R1211
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Höhe der Öffnung:
58 mm
Öffnungsbreite:
58 mm
Schnappbefestigung:
Ja
Mit Kupferschiene:
Ja
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.130 kg


