Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Modulträger-Profile mit Verdrahtungskanal Höhe 600mm Gemini

ABB
kopierenkopieren
ABB - Modulträger-Profile mit Verdrahtungskanal Höhe 600mm Gemini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SL0285A00

  • Ausführung - metrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 600 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8000126219456

Sonepar Artikelnummer

120521141

Hersteller Artikelnummer

1SL0285A00

Hersteller Typ

1SL0285A00

Hersteller Artikel Nr.:

1SL0285A00

Ausführung:

metrisch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

600 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Stufenlose Befestigung:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.092 kg

Modulträger-Profile mit Verdrahtungskanal, Höhe 600mm Zubehör Gemini