ABB - MOE-E T6 220250 Vac/dc x REMCONT Zub. f. Leistungsschalter T6 Motorantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA060403R1
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 .. 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644628772
Sonepar Artikelnummer
121298043
Hersteller Artikelnummer
1SDA060403R1
Hersteller Typ
MOTOR T6 ELEKTR. 220-250 VACDC
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA060403R1
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
3.900 kg


