ABB - MOE-E XT2-XT4 110-125VAc/dc Motor Federkraftsp f elektr Ansteuerung Bus Com Zub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA066471R1
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 125 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110 .. 125 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 125 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644692872
Sonepar Artikelnummer
120442088
Hersteller Artikelnummer
1SDA066471R1
Hersteller Typ
MOE-E XT2-XT4 110-
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA066471R1
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 125 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 125 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 .. 125 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.160 kg


