ABB - MOE-E XT2-XT4 220-250VAc/dc Motor Federkraftsp f elektr Ansteuerung Bus Com Zub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA066472R1
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 .. 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644003784
Sonepar Artikelnummer
120442089
Hersteller Artikelnummer
1SDA066472R1
Hersteller Typ
MOE-E XT2-XT4 220-
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA066472R1
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.372 kg


