ABB - MOE-E XT2-XT4 24Vdc Motor m. Federkraftsp. f. elektr. Ansteuerung Bus Com Zub.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA066469R1
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644003753
Sonepar Artikelnummer
120442086
Hersteller Artikelnummer
1SDA066469R1
Hersteller Typ
MOE-E XT2-XT4 24V
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA066469R1
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.160 kg


