ABB - MOE-E XT2-XT4 380-440VAc Motor m. Federkraftsp. f elektr Ansteuerung Bus Com Zub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA066473R1
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380 .. 440 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380 .. 440 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644692889
Sonepar Artikelnummer
120442090
Hersteller Artikelnummer
1SDA066473R1
Hersteller Typ
MOE-E XT2-XT4 380-
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA066473R1
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380 .. 440 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380 .. 440 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.160 kg


