ABB - MOE XT2-XT4 48...60V dc Motor mit Federkraftspeicher ?300150W Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA066464R1
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 .. 60 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644692841
Sonepar Artikelnummer
120442081
Hersteller Artikelnummer
1SDA066464R1
Hersteller Typ
MOE XT2-XT4 48-60V
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA066464R1
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 .. 60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.160 kg


