ABB - Moosgummi-Sinus-Flansch FB2 RZ65A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX023168R9999
Typ - gerade
Breite - 500 mm
Höhe - 180 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617231684
Sonepar Artikelnummer
121305083
Hersteller Artikelnummer
2CPX023168R9999
Hersteller Typ
RZ65A
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX023168R9999
Typ:
gerade
Breite:
500 mm
Höhe:
180 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40161000
Gewicht:
0.677 kg


