ABB - Moosgummiflansch (ME=10Stück) ZW54P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062469R9999
Breite - 220 mm
Höhe - 140 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617624691
Sonepar Artikelnummer
121307012
Hersteller Artikelnummer
2CPX062469R9999
Hersteller Typ
ZW54P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062469R9999
Breite:
220 mm
Höhe:
140 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40161000
Gewicht:
1.890 kg


