Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Motor E1/6 24/30V

ABB
kopierenkopieren
ABB - Motor E1/6 24/30V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA038321R1

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 30 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24 .. 30 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 30 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015644383213

Sonepar Artikelnummer

120407779

Hersteller Artikelnummer

1SDA038321R1

Hersteller Typ

Motor E1/6 24/30V

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA038321R1

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 30 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 30 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 30 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.000 kg

Motorantrieb E1-E6 24- 30V AC/DC Zub. f. Leistungsschalter E1-E6 Motorantrieb