Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Motorantrieb 24VDC für HLS-Sicherungsautomat S800 IEC-Version

ABB
kopierenkopieren
ABB - Motorantrieb 24VDC für HLS-Sicherungsautomat S800 IEC-Version

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCS800900R0501

  • Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 1

  • Lernfähig - Nein

  • Vorprogrammiert - Nein

  • Höhe - 79.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612271411244

Sonepar Artikelnummer

121219912

Hersteller Artikelnummer

2CCS800900R0501

Hersteller Typ

S800-RSU-H

Hersteller Artikel Nr.:

2CCS800900R0501

Max. Anzahl steuerbarer Geräte:

1

Lernfähig:

Nein

Vorprogrammiert:

Nein

Höhe:

79.8 mm

Breite:

54 mm

Tiefe:

54 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.300 kg

Die S800-RSU macht den Einsatz der S800 Hochleistungsautomaten noch komfortabler. Angetrieben von einem bürstenlosen DC-Motor sorgt die S800-RSU für schnellstes Schalten aus der Ferne. Montierbarkeit der S800-RSU: Die S800-RSU ist auf alle mehrpoligen S800 Hochleistungsautomaten montierbar. Die Verdrahtung und Bedienung ist denkbar einfach und somit auf dem Feld möglich. Der Anschluss erfolgt durch einen 10-poligen Micro Fit 3.0 Stecker statt (nicht im Lieferumfang enthalten). Die S800-RSU kann mit Standard-MDRC Drucktastern und Leuchtmelder oder über eine speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) erfolgen.