ABB - Motorantrieb M XT7M 100-130V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA104921R1
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100 .. 130 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644070137
Sonepar Artikelnummer
120759035
Hersteller Artikelnummer
1SDA104921R1
Hersteller Typ
MXT7M100-130VAC/DC
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA104921R1
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.200 kg


