ABB - Motorantrieb M XT7M 24-30V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA104919R1
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 30 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24 .. 30 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221027175
Sonepar Artikelnummer
120759033
Hersteller Artikelnummer
1SDA104919R1
Hersteller Typ
MXT7M24-30VAC/DC
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA104919R1
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 30 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 30 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 30 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.200 kg


