ABB - Motorantrieb M XT7M 380-415V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA104923R1
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380 .. 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380 .. 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 380 .. 415 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221027199
Sonepar Artikelnummer
120759037
Hersteller Artikelnummer
1SDA104923R1
Hersteller Typ
MXT7M380-415VAC/DC
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA104923R1
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380 .. 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380 .. 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
380 .. 415 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.200 kg


