ABB - Motorantrieb mit Wiedereinschaltfunkt für Fehlerstrom-Schutzschalt F200 24VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSF201998R0034
Gerätemontage - Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten - 1
Funktion - sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542539452
Sonepar Artikelnummer
121220039
Hersteller Artikelnummer
2CSF201998R0034
Hersteller Typ
F3C-AR24
Hersteller Artikel Nr.:
2CSF201998R0034
Gerätemontage:
Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten:
1
Funktion:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
48 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
100 A
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.100 kg


