ABB - Motorantrieb MOE-E XT5 48-60VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA104901R1
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 .. 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48 .. 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 .. 60 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644069933
Sonepar Artikelnummer
120759025
Hersteller Artikelnummer
1SDA104901R1
Hersteller Typ
MOE-EXT548-60VDC
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA104901R1
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48 .. 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48 .. 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 .. 60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.160 kg


