ABB - Motorantrieb MOE XT5 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA104879R1
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644069711
Sonepar Artikelnummer
120759003
Hersteller Artikelnummer
1SDA104879R1
Hersteller Typ
MOEXT524VDC
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA104879R1
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.361 kg


