ABB - MP0AAE2 Löschglied für Schützspulen R/C 72-250V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAL100545R9906
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 72 .. 240 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614550522
Sonepar Artikelnummer
121258015
Hersteller Artikelnummer
1SAL100545R9906
Hersteller Typ
MP0AAE2
Hersteller Artikel Nr.:
1SAL100545R9906
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
72 .. 240 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
72 .. 240 V
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.006 kg


