ABB - MP0CAE3 Löschglied für Schützspulen Diode 6-250V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAL100546R9906
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung DC - 6 .. 240 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614550539
Sonepar Artikelnummer
121258016
Hersteller Artikelnummer
1SAL100546R9906
Hersteller Typ
MP0CAE3
Hersteller Artikel Nr.:
1SAL100546R9906
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
6 .. 240 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
6 .. 240 V
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.006 kg


