ABB - MP0DAE6 Löschglied für Schützspulen Varistor 130-250V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAL204849R9906
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 130 .. 250 V
Betriebsspannung DC - 130 .. 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614550560
Sonepar Artikelnummer
121258019
Hersteller Artikelnummer
1SAL204849R9906
Hersteller Typ
MP0DAE6
Hersteller Artikel Nr.:
1SAL204849R9906
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
130 .. 250 V
Betriebsspannung DC:
130 .. 250 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
130 .. 250 V
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.006 kg


