ABB - MP1-30C Drucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA611100R3008
Farbe des Knopfes - sonstige
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500318126
Sonepar Artikelnummer
121291661
Hersteller Artikelnummer
1SFA611100R3008
Hersteller Typ
MP1-30C
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA611100R3008
Farbe des Knopfes:
sonstige
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg


