ABB - MPEP4-10R Not-Aus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA611524R1001
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 1.57 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500372647
Sonepar Artikelnummer
121291932
Hersteller Artikelnummer
1SFA611524R1001
Hersteller Typ
MPEP4-10R
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA611524R1001
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
1.57 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (NEMA):
4X
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.036 kg


