ABB - MPM1-10Y Pilztaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA611124R1003
Farbe des Knopfes - gelb
Durchmesser der Kappe - 1.57 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500274873
Sonepar Artikelnummer
121292973
Hersteller Artikelnummer
1SFA611124R1003
Hersteller Typ
MPM1-10Y
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA611124R1003
Farbe des Knopfes:
gelb
Durchmesser der Kappe:
1.57 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (NEMA):
4X
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg


