ABB - MPMP3-11R Not-Aus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA611511R1101
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 1.57 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500307168
Sonepar Artikelnummer
121293196
Hersteller Artikelnummer
1SFA611511R1101
Hersteller Typ
MPMP3-11R
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA611511R1101
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
1.57 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (NEMA):
4X
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.041 kg


