Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MPMT4-11R NOT-AUS-Pilztaster 60mm rot rot, D=60 mm,

ABB
kopierenkopieren
ABB - MPMT4-11R NOT-AUS-Pilztaster 60mm rot rot, D=60 mm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SFA611513R1101

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 2.36 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7320500307267

Sonepar Artikelnummer

120336840

Hersteller Artikelnummer

1SFA611513R1101

Hersteller Typ

MPMT4-11R

Hersteller Artikel Nr.:

1SFA611513R1101

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

2.36 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

Ja

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Bauform der Linse:

rund

Schutzart (NEMA):

4X

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Mit Beleuchtung:

Ja

Tastend:

Nein

Mit Frontring:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.048 kg

Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.