Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MR103 Sammelschienen 60mm -Modul

ABB
kopierenkopieren
ABB - MR103 Sammelschienen 60mm -Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041414R9999

  • Polzahl - 3

  • Anzahl der NH-Sicherungsunterteile - 0

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Baugröße - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617414148

Sonepar Artikelnummer

121306139

Hersteller Artikelnummer

2CPX041414R9999

Hersteller Typ

MR103

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX041414R9999

Polzahl:

3

Anzahl der NH-Sicherungsunterteile:

0

Bemessungsstrom:

630 A

Baugröße:

sonstige

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Montageart:

Sammelschienensystem

Mit Abdeckung:

Ja

Höhe:

450 mm

Breite:

250 mm

Tiefe:

260 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.486 kg

Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für Sammelschienensystem 60 mm horizontal, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 36 Platzeinheiten, nutzbare Breite von 165 mm, unbestückt für den Einbau von D0- und NH-Sicherungslasttrennschalter oder Reitersicherungssockel D02, E27, E33, für Sammelschienensystem 3-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX146, Sammelschienenmittenabstand: 60 mm, für maximal 3 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. 630 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 275 mm, WR Montagegerüst muss separat bestellt werden