Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MR302 Sammelschienen 60mm -Modul

ABB
kopierenkopieren
ABB - MR302 Sammelschienen 60mm -Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041408R9999

  • Polzahl - 3

  • Montageart Schienensystem - horizontal

  • Montageart des D-Sicherungssockels - Sammelschienensystem

  • Ausführung Sicherungen - D02

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617414087

Sonepar Artikelnummer

121306133

Hersteller Artikelnummer

2CPX041408R9999

Hersteller Typ

MR302

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX041408R9999

Polzahl:

3

Montageart Schienensystem:

horizontal

Montageart des D-Sicherungssockels:

Sammelschienensystem

Ausführung Sicherungen:

D02

Schaltbar:

Nein

Höhe:

300 mm

Breite:

750 mm

Tiefe:

225 mm

Mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.226 kg

Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für Sammelschienensystem 60 mm horizontal, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 3 = 750 mm, 72 Platzeinheiten, nutzbare Breite von 640 mm, unbestückt für den Einbau von D0- und NH-Sicherungslasttrennschalter oder Reitersicherungssockel D02, E27, E33, für Sammelschienensystem 3-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX146, Sammelschienenmittenabstand: 60 mm, für maximal 3 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. 440 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 225 mm, WR Montagegerüst muss separat bestellt werden